曜日別特売

RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI

RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI - RS PRO
仕様
ジェンダーから変換 = メス
タイプから変換 = HDMI
ジェンダーへ変換 = メス
タイプへ変換 = HDMI
タイプ = メス-メスHDMIカプラ
終端1 = メスHDMI (1)
終端2 = メス HDMI (1)
終端1コネクタ数 = 1
終端2コネクション数 = 1
長さ = 20mm
ハウジング材質 = ABS
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09776500266-8489
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする