RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレート

RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレート RS PRO

仕様
オス/メス = メス to メス
極数 = 1
サイズ = 35.5 mm x 19 mm x 31 mm
コンタクト材質 = 金メッキ
表面処理:コンタクト = 金めっき
接続方向 = ストレート
結線方法 = フィードスルー
定格電圧 = 40 V ac
色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09776771 267-1271
オープン
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする