RS PRO ブレーキパッド温度センサーセンサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:4mm

RS PRO ブレーキパッド温度センサーセンサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:4mm RS PRO

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 4mm
プローブの長さ = 4mm
検出温度 Max = +400℃
シリーズ = Brake Pad Thermocouple
ケーブル長 = 1m
代表規格 = JIS
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09778539 268-4398
オープン
6,198
6,818 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする