RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.76mm, プローブ長さ:25mm
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 4.76mm
プローブの長さ = 25mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
シリーズ = Tube Thermocouple
ケーブル長 = 2m
代表規格 = JIS
検出温度 Min = -60℃
内容量1個
プローブ径 = 4.76mm
プローブの長さ = 25mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
シリーズ = Tube Thermocouple
ケーブル長 = 2m
代表規格 = JIS
検出温度 Min = -60℃