RS PRO ノズル熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:M6 x 1mm, プローブ長さ:1m
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = M6 x 1mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
シリーズ = Nozzle Thermocouple
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -60℃
内容量1個
プローブ径 = M6 x 1mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
シリーズ = Nozzle Thermocouple
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -60℃