RS PRO 4 mmコネクタテストリード 15V, 黒 , 赤, 500mm

RS PRO 4 mmコネクタテストリード 15V, 黒 , 赤, 500mm RS PRO

RS Pro

仕様
リード長 = 500mm
定格電流 = 4A
色 = 黒 , 赤
定格電圧 = 15V
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
絶縁材 = PVC
内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09789215 273-9413
オープン
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする