磁気近接センサ RS PRO

磁気近接センサ RS PRO RS PRO

仕様
スイッチ形状 = 角型
スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
電流 Max = 1.2A
最大AC電圧 = 140V ac
最大DC電圧 = 200Vdc
応答周波数 = 500Hz
接触抵抗 = 200mΩ
全長 = 523mm
長さ = 23mm
動作温度 Max = +85℃ mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09791297 277-3627
オープン
47,980
52,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする