ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac

ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac RS PRO

仕様
ヒューズホルダタイプ = 基板実装
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 18A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1
インジケータ付 = なし
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09791367 277-3899
オープン
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする