ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac
仕様
ヒューズホルダタイプ = 基板実装
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 18A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1
インジケータ付 = なし
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 18A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1
インジケータ付 = なし
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm