RS PRO トロイダルコア, 17.5 x 9.5 x 28.5mm

RS PRO トロイダルコア, 17.5 x 9.5 x 28.5mm RS PRO

仕様
タイプ = フェライトリング
寸法 = 17.5 x 9.5 x 28.5mm
インピーダンス = 25 MHz で 85 オーム、100 MHz で 145 オーム
材料 = フェライト
直径 = 9.5mm
高さ = 28.5mm
内径 = 9.5mm
外径 = 17.5mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09792941 280-8061
オープン
189
208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする