RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 16mm径
ナイロン66
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 仕様
- カラー = 白
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 16mm
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa
燃焼性評価 = UL HB
動作温度 Max = +170℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3個)
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ
























