Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
検出温度 Min = -75℃
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = ケーブル
ケーブル長 = 1m
プロセス接続 = NPT 1/2
配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
検出温度 Min = -75℃
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = ケーブル
ケーブル長 = 1m
プロセス接続 = NPT 1/2
配線数 = 4