RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス

RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス RS PRO

仕様
極数 = 50
行数 = 2
オス/メス = オス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 3A
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
定格電圧 = 250V
ハウジング材質 = PBT
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09798455 284-6500
オープン
579
637 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする