RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 黄, UTP
仕様
長さ = 5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 黄
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.19
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 黄
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.19
ストランド数 = 8mm