RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 黒, UTP
仕様
長さ = Cat6
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 黒
配線構成 = クロスオーバー
ケーブル形状 = 丸型mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 黒
配線構成 = クロスオーバー
ケーブル形状 = 丸型mm