アルミケース, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:185 mm

アルミケース, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:185 mm RS PRO

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 185 mm
高さ = 65 mm
幅 = 180 mm
外形寸法 = 185 x 180 x 65mm
IP保護等級 = IP40
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
透明ドア = なしg
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09819236 288-3185
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする