アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm

アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm RS PRO

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 300 mm
高さ = 134 mm
幅 = 474 mm
外形寸法 = 300 x 474 x 134mm
IP保護等級 = IP40
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09819401 288-3202
オープン
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする