キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 59 x 59mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 59 x 59mm RS PRO

グレーゴムホイールキャスター . ブレーキなし、スイベル プレススチール亜鉛めっきボディ ラバータイプ プレーンハブベアリング

仕様
ホイール径 = 63mm
許容荷重 = 18kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 83mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 44.5 x 44.5mm
固定プレート寸法 = 59 x 59mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8.5mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受タイプ = プレインボア
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09819665 289-2839
オープン
3,098
3,408 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする