RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み - RS PRO

ストレートアダプタ - オステーパー / 平行

仕様
コネクタA = G 1/8 オス
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = G 1/8 オス
動作温度 Min = -18℃
基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820426299-3796
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする