RS Pro ピンクアンチスプラッシュ散逸ポンプディスペンサです. 容量 240 ml の RS Pro ESD 帯電防止溶剤ポンプディスペンサです。
HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。
高密度ポリエチレン( HDPE )は、さまざまな溶剤に対する耐性があり、密度と強度の比率が高いため、再利用可能なボトルに最適なプラスチックです。
特長と利点:. 溶剤やクリーナーを正確に吐出できます 防滴ステンレススチール製ポンプアクション設計 帯電防止ポリマー素材により、 ESD 作業場に対応しています ESD 保護 Symbol をエンボス加工します 永久静電気散逸 HDPE アースに対する耐性 容量: 240 ml ディスペンサは目盛り付きで、残量が表示されます 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。
液体、溶剤、化学薬品の吐出にお勧めします。
超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。