RS PRO サクションリフター
RS Pro 2 カップ吸引リフター、 70 kgRS Pro のこの 2 カップ吸引リフターは、ガラスパネル、金属シート、その他の作業しにくいアイテムを 70 kg まで運ぶことができる、パワフルなハンドヘルドツールです。
サクションリフターは、あらゆる形状とサイズが用意されていますが、通常は、バー状のハンドルで接続された 2 つのゴム製吸引カップで構成されています。
吸引パッドを平らな面に取り付けると、動かなくなることのない、安全で効果的なハンドルが得られます。
この吸引リフターは、軽量ながら耐衝撃性に優れたプラスチックハンドルを備えています。
デュアルサクションカップは非常に効果的で、さまざまな素材を持ち上げることができます。
また、吸引リフターを使用すれば、ファイリングキャビネットや収納ユニットなど、面倒なアイテムを運ぶこともできます。
サクションリフターを使用することで、移動する物体の損傷のリスクが大幅に削減されます。
これは、産業や小売業界でガラスや金属などの繊細な材料を扱う際に重要になります。
特長と利点.サクションリフター .耐衝撃性プラスチックおよび合成ゴム製ボディ .スチールと合成ゴム製の大型シングルカップ . 2 個のカップ(それぞれ直径 115 mm ) . 1 個、 2 個、 3 個以上のサクションカップを収納できます .リフト能力 70 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
リフト許容高さ = 70kg
カップ直径 = 115mm
材質 = プラスチック, 合成ゴム