メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.55mm
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 六角、 6 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mmRS Pro の有孔ステンレススチール金属シートは、 Durable ソリューションで、さまざまな換気とろ過のニーズに対応します。
長さは 1 m 、幅は 500 mm で、厚さは 0.55 mm です。
シートの六角穴の直径は 6 mm で、開いた領域が 79 % のパターンに配置されています。
つまり、空気循環に優れ、軽量設計となっています。
304 ステンレススチール製で、耐腐食性を備えた Durable な金属です。
縁付き境界線は、鋭利なエッジを排除して安全に取り扱うことができます。
この有孔スチールシートは、耐久性と耐錆性に優れているため、化学、食品、海洋産業での用途に適しています。
換気産業用区域や、ボイラーやフライングレンジの食品のフィルタリングなどの作業に使用されています。
特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .六角穴の直径は 6 mm .開放面積の割合は 79% です . 60 ° の穴レイアウトRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様
長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 79%
パターンナンバー = 13
内容量1袋(2個)
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 79%
パターンナンバー = 13