RS PRO スクリューキット

RS PRO スクリューキット RS PRO

仕様
個数 = 250
ねじ/ボルトタイプ = フォーミングねじ
頭部形状 = 皿頭
ドライブタイプ = Pozidriv
ボルト/ねじ長さ = 6 → 19mm
呼び径 = M4, M6, M8, M10
材質 = スチール
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
ねじ/ボルト長さの最長 = 19mm
ねじ/ボルト長さの最短 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1キット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09831967 482-7534
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする