RS PRO なべ形 小ねじ M3 30mm 真鍮
このなべ頭プラス小ねじは、DIN7985規格に適合しています。
この製品には、Pozidrivドライバが必要です。
なべ頭マイナス小ねじ製品を確認するには、データシート及び留め具選択ガイドを参照してください。
この2種類の文書により、さまざまなサイズと長さのねじを見つけることができます。
RS PROパンヘッドクロスリセスネジ - 真鍮. 多くの締結ニーズに対応する不可欠なハードウェアソリューションである、メーカーの汎用性の高いなべ頭ねじを使用してください。
精度と耐久性を念頭に置いて作られた私たちのネジは、様々な用途で信頼性の高い性能を提供するために、高品位の真鍮とニッケル材料から設計されています。
家具の組み立て、器具の取り付け、DIYプロジェクトなど、RS PROスクリューは強度、利便性、使いやすさの完璧なバランスを提供します。
特長. <ul> <li>なべ頭ねじ真ちゅう製 </li> <li>ニッケルメッキ </li> <li>品質と信頼性さまざまな </li> <li>長さ、ねじサイズ、ねじピッチが利用可能DIN </li> <li>7985規格 </li> <li>専門業者またはDIY愛好家 </li> <li>向け </li> </ul>. 用途. <ul> <li>木工 </li> <li>金属加工家の </li> <li>修理建設 </li> <li>プロジェクト </li> </ul>
仕様
頭部形状 = なべ形
ドライブタイプ = Pozi
長さメートル法 = 30mm
ねじサイズ(メートル法) = M3
代表規格 = DIN7985
表面処理 = ニッケルめっき
ねじ山ピッチ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
ドライブタイプ = Pozi
長さメートル法 = 30mm
ねじサイズ(メートル法) = M3
代表規格 = DIN7985
表面処理 = ニッケルめっき
ねじ山ピッチ = 0.5mm