RS PRO 圧着ダイセット オープン圧着バレル

RS PRO 圧着ダイセット オープン圧着バレル RS PRO

RS PRO 圧着ダイスセット - オープンクリンプバレル. RS PROは、非絶縁オープンバレルコネクター用に調整された一連のモバイルダイセットを自信を持って提供します。
これらのセットはMCTフレームの重要な構成要素であり、さまざまな用途にシームレスに適応する互換性を提供する。
クリンプ・ダイを使えば、ユーザーは1つのツール・フレームで多様な作業を難なくこなすことができ、妥協することなく効率を確保できる。
これらのツールは重量とサイズが最適化されているため、どのような現場にも簡単に持ち運ぶことができる。
ダイセットは便利なペアになり、再利用可能なモジュラー・ボックスに収納されている。
さらに、このツールの滑らかなプラスチック製カバーは、長時間の使用でも快適で、屋外環境やさまざまな天候条件でも快適な使い心地を保証する。
特長. <ul> <li>可動式圧着ダイスセット </li> <li>非絶縁オープンバレルコネクター </li> <li>用 </li> <li>圧着の </li> <li>安定性と正確性 </li> <li>圧着工程の </li> <li>視認性 </li> <li>モジュール式 </li> <li>ダイスホルダー </li> </ul>. あなたも必要かもしれません。
<ul> <li><RS PRO ハンドラチェット式圧着工具 - RS在庫番号: ; 492-9595 492-9595 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気・電子サービス </li> </ul>

仕様
圧着コネクタのタイプ = オープン圧着バレル
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ = MCT
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09835300 492-9668
オープン
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする