RS PRO 工具ケース 防水性なし PP
RS PRO 12
仕様
材質 = PP
内部高さ = 260mm
シリーズ = Classic
内部深さ = 45mm
内部寸法 = 260 x 197 x 45mm
高さ = 265mm
幅 = 226mm
外形の奥行き = 45mm
外形寸法 = 265 x 226 x 50mm
フォーム = なし
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = 青
仕切り = なし
表面処理 = 模様付きg
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
内部高さ = 260mm
シリーズ = Classic
内部深さ = 45mm
内部寸法 = 260 x 197 x 45mm
高さ = 265mm
幅 = 226mm
外形の奥行き = 45mm
外形寸法 = 265 x 226 x 50mm
フォーム = なし
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = 青
仕切り = なし
表面処理 = 模様付きg