RS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mm
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。
RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。
このエンクロージャは幅広い用途に適しています。
Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。
このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。
これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。
これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。
特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。
これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。
付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
奥行き = 222.2 mm
高さ = 106.5 mm
幅 = 146 mm
外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~