タッピング ネジ RS PRO なべ形 ステンレス鋼 プレーン長さ(インチねじ)1/2インチ長さ(メートルねじ)13mm

タッピング ネジ RS PRO なべ形 ステンレス鋼 プレーン長さ(インチねじ)1/2インチ長さ(メートルねじ)13mm RS PRO

長さヤード・ポンド法 = 1/2インチ
長さメートル法 = 13mm
代表規格 = DIN 7981C
頭部形状 = なべ形
ドライブタイプ = Pozidriv
表面処理 = プレーン
材質 = ステンレス鋼
強度クラス = A4 316
十字穴 - A4ステンレススチール. DIN7981準拠 A4グレードステンレススチール(タイプ316 S16)

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09840988 522-1432
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする