曜日別特売

RS PRO 収納ボックス PP

RS PRO 収納ボックス PP - RS PRO

タイプ = Storage Bin
ビン材質 = PP
全高 = 100mm
全幅 = 75mm
奥行寸法 = 150mm
色 = 青
RS Pro ポリプロピレン製ツインウォールです. これらの RS Pro 容器収納セットは、シンプルでありながら効果的なプラスチック製収納ボックスです。
幅広い用途に対応できるように設計されています。
収納容器は、さまざまな環境で省スペースソリューションを実現します。
RS Pro は、ポリプロピレン製のこれらのプラスチック製容器を設計しているので、作業が最も忙しい場所でも、すばやく簡単に清掃することができます。
特長と利点. .これらの収納容器は、壁面取り付け型のパネルに取り付けることができるため、部品入れとして使用できます。
これにより、すべてを整理整頓しながら、工具や部品に簡単にアクセスできるようになります . RS Pro のコンテナはポリプロピレン製なので、軽量ながら頑丈で Durable な収納スペースです .プラスチック製の収納容器なので、清掃が簡単で、衛生的です .この収納コンテナは、オフィス、店舗、作業場、研究所、病院、倉庫での使用や、自宅での棚用途にも適しています. 収納容器を使用する理由. 収納容器ユニットは、モジュラ式の産業用備品で、ほとんどの作業環境に収納ソリューションを提供します。
これらの収納容器は、ユーザーが使いやすく、あらゆるものを収納できるように考え抜かれて設計されています。
近代的な倉庫では、一貫性、信頼性、機能性を提供するハンドリング及びストレージソリューションが必要です。
RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844531617-3176
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする