RS PRO 圧電ブザー 表面実装
実装タイプ = 表面実装
最大供給電圧 = 30V ac
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = サウンダ
直径 = 50mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 50 (Dia.) x 2.2mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 1.4kHz
最小周波数 = 1000Hz
円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。
特長:. . 円形ケースの圧電サウンダ . フライングリードの有無を選択可能 . 高音声出力 . 作動には外部駆動回路が必要
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~