RS PRO アンカー取付用工具

RS PRO アンカー取付用工具 RS PRO

タイプ = ドロップインアンカーセットパンチ
呼び径 = M6
アンカーの取り付けには正しい設定パンチを使用する必要あり. RS Pro ドロップインアンカー及び設定パンチ. "RS Pro 変形制御 Anchor システムは、圧縮強度が 20N/mm 2 を超えるコンクリートで このアンカーは、ひび割れのあるコンクリートと割れのないコンクリートの両方で、さまざまな非構造用途に適しています。
システムには設定パンチが含まれているため、正しく取り付けられるように、適切な設定パンチを使用する必要があります。
さまざまな用途に対応できるように、各種の長さとサイズのアンカーを取り揃え、中 . 高負荷に適した確実な固定を実現します。
A4 ステンレススチール又は亜鉛めっき / 不動態化スチール製のアンカーを用意しています。
以下のオプションがあります。
<I>ドロップイン Anchor 亜鉛めっき及び黄色不動態化 - 最小 5 μ m </I> ; 622-2127 622-2127 - M6 ; 622-2111 622-2111 - M8 ; 622-2133 622-2133 - M10 ; 622-2149 622-2149 - M12 ; 622-2155 622-2155 -M16 <I>ステンレススチールグレード A4-316 Anchor (落下強度 </I> ; 622-2161 622-2161 - M6 ; 622-2177 622-2177 - M8 ; 622-1720 622-1720 - M10 ; 622-1736 622-1736 - M12 ; 622-1758 622-1758 - M16 <I><Anchor Setting Punches で Tool-Drop を設定します </I> ; 622-1742 622-1742 - M6 ; 622-1764 622-1764 - M8 ; 622-1770 622-1770 - M10 ; 622-1792 622-1792 - M12 ; 622-1786 622-1786 - M16 RS Pro は、あらゆる固定要件を満たす石材用プラグ、アンカー、スルーボルトを幅広く取り揃えています。
". 特長と利点:. C20/25.C50/60 のひびのないコンクリートに適しています ETAG 001-4 の欧州技術認定です 雌ねじ - ねじ付きスタッド又はボルトの取り付け用 固定物を取り外して交換できる恒久ソケット. 代表的用途:. ドロップインアンカーは、コンクリートにアンカーするように設計されています。
まずコンクリートに穴を開け、 Anchor をコンクリートの事前に開けた穴に落とします。
次に、コンクリートの穴内で Anchor を展開する適切な設定ツールを使用します。
このタイプのシステムでは、必要に応じてボルトを取り外すことができますが、 Anchor を所定の位置に残してコンクリートに隠します。
フラッシュ取り付け Anchor が必要な場合や、ボルトを挿入して取り外す必要がある場合に使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09846421 622-1742
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする