曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET

RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET - RS PRO

スリーブ径 = 10mm
色 = 黒
材質 = PET
スリーブ長さ = 3m
編み = あり
引っ張り易さ = なし
最小ケーブル径 = 10mm
最大ケーブル径 = 15mm
動作温度 Min = -150℃
動作温度 Max = +200℃
耐火性 = 自消性
シールド = あり
代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224
RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。
このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。
スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。
装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。
収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。
特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。
また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。
このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。
この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。
また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。
このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。
用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。
また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。
用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。
スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。
スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。
スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。
結束バンドやストラップは必要ありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850569668-1273
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする