RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA

RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA - RS PRO

一次定格電圧 = 230V ac
二次定格電圧 = 2 x 18V ac
定格電力 = 50VA
出力数 = 2
二次電流 = 1.389A
高さ = 33mm
重量 = 740g
直径 = 80mm
寸法 = 80 (Dia.) x 33mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。
危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。
UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。
優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。
革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。
メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。
信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。
トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。
複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。
汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。
特長. <ul> <li>向上された効率性 </li> <li>コンパクトなサイズと重量 </li> <li>低電磁干渉(EMI) </li> <li>可聴ノイズを低減 </li> <li>優れた電気絶縁性 </li> <li>二重絶縁一次リード線 </li> <li>最大動作周波数60 Hz </li> <li>2出力 </li> <li>定格電圧230 V AC </li> </ul>. 用途. <ul> <li>音響機器 </li> <li>医療機器 </li> <li>通信機器 </li> <li>産業用制御システム </li> <li>電源 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851120671-8968
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする