RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 12mm
カラー = ベージュ
長さ = 995mm
幅 = 495mm
厚さ = 12mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
密度 = 0.91g/cm3
引張強度 = 30 MPa
硬さ = 80ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.03%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 50%
RS PRO V20
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ



















