RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09851339
品番
688-9373
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

カラー = ベージュ
長さ = 995mm
幅 = 495mm
厚さ = 12mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
密度 = 0.91g/cm3
引張強度 = 30 MPa
硬さ = 80ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.03%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 50%
RS PRO V20
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする