RS PRO ホースクリップ 7 → 9mm 6mm ステンレス鋼

RS PRO ホースクリップ 7 → 9mm 6mm ステンレス鋼 - RS PRO

内径 = 7 → 9mm
クリップタイプ = Oクリップ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 7mm
最大内径 = 9mm
バンド幅 = 6mm
強度クラス = A2 304
規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。
スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。
取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。
最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。
これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。
耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。
Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。
RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。
ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。
これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。
特長及び利点 . ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。
確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. 用途 . Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。
ホースへの接続を固定するために使用できます。
メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. <O>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。
標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。
取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。
最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。
これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。
耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。
<RS>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。
そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855198726-3595
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする