ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 38.1mm
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 40mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40 → 30バール
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.90 黄銅ボール弁 - 1/4 回転オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。
ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。
2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。
各種サイズを用意: ; 733-5237 733-5237 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5230 733-5230 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F ; 733-5233 733-5233 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5246 733-5246 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5249 733-5249 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5243 733-5243 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ M-F ; 733-5252 733-5252 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ M-F ; 733-5255 733-5255 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ M-F. 特長と利点:. <ul> <li>アプリケーション : 配管、水 </li> <li>動作温度 :-40 ℃ ~ +170 ℃ (+350 ℃ ) </li> <li>作動圧: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ、非衝撃冷間作動圧 </li> <li>ねじ部: ISO228 平行メス x メスねじ </li> <li>フルポート </li> <li>接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPP 、 NPT </li> <li>ステム構成、ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しています </li> <li>ボールシートは、柔軟性のあるリップ設計の純正 PTFE 自己潤滑性を備えています </li> <li>ボディ:最大フローの DIN 3357 準拠フルポート </li> <li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール </li> <li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 </li> <li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 </li> <li>24時間100 %シールテスト保証 </li> <li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります </li> <li>金属間可動部なし </li> <li>メンテナンス不要 </li> <li>ボール位置が明確なハンドル </li> <li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 </li> </ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856650733-5252
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする