曜日別特売

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 3/4インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 20mm
安全に使用 = ガス
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = アルミニウム
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40 → 30バール
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。
新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。
特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。
用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856677733-5265
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする