タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 320mm全幅 = 495mm奥行寸法 = 390mm色 = グレーポリプロピレン製収納容器コンテナ. 大型スタック又は入れ子のポリプロピレン製収納容器コンテナ4パック。 積み重ね機能により、これらのコンテナは省スペースを要する場合に最適です。積み重ねたときに製品の選択が容易 アクセスが容易な大きな前面開口部 移動時に便利なハンドグリップ 積み重ね時の最大荷重能力15 Kgs