記号の説明 = 危険性
ラベル内容 = Danger Isolated Before Removing Cover
テキスト言語 = 英語
自己粘着性 = あり
高さ = 40 mm
材質 = ビニール
色 = 黒/青/白/黄
幅 = 60mm
ISO 7010. 危険絶縁標識. 危険 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) カバーを取り外す前に絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 776-0951 は、5枚パックの警告記号ラベルです。
このビニールステッカーの大きさは60 x 40 mmで、2つの警告があります。
このラベルには、白地に黄色 / 黒色及び青色の記号が付いています。
776-0951 ラベルは、使用者に高電圧について警告することで、機械その他の電子機器による重大な電気的傷害を防止するよう設計されています。
また、カバーを取り外す前に、絶縁操作が必要であることを示します。
どこに配置しますか.. 重要なメッセージを表示するときは、確実に見えるようにすることが重要です。
この特定のラベルは、実効性を確保するため、目立つ場所に貼り付ける必要があります。
たとえば、機械のカバーや周辺に貼り付けます。
適合規格 : ISO7010. ビニールを選ぶ理由は何ですか.. ビニールは従来の紙ラベルより耐久性があります。
ビニールは強度が高く、紙のように時間の経過で破れたり、色褪せたりしません。
また、ビニールステッカーを剥がすときに1枚のままきれいに剥がせます。
さらに、ビニールは色が鮮やかで、水、日光、オイルから保護するコーティングが施され、見た目がきれいです。
類似ラベル:. ; 776-0932 776-0932 - 危険 - このカバーを取り外す前に主電源を切断 ; 763-1711 763-1711 - 危険 - 安全作業目的や障害発生時は絶縁. ISO7010の詳細. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。
色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。


