メタルシート RS PRO 600mm x 600mm x 6mm

メタルシート RS PRO 600mm x 600mm x 6mm RS PRO

長さ = 600mm
材料 = アルミ
フォーム = ソリッド
幅 = 600mm
厚さ = 6mm
硬さ = HB-F
カラー = 白
熱伝導率 = 0.95W/mK
RS Pro 白色アルミシート、長さ 600 mm 、長さ 600 mm x 6 mm機械的な強度と優れた加工及び美的な特徴を組み合わせることで、これらのアルミシートは耐久性及び様式の組合せのためのデザイナー及び建築家によって好まれている。 RS PRO の白いアルミ 600 mm x 6 mm シートは、 2 枚の金属シートに挟まれたハニカムスタイルのコアで、連続して接着されます。これにより、剥離強度と表面の均一性に優れた、高剛性の製品が得られます。このシートは耐候性に優れ、高品質ラッカー仕上げで、産業汚染を効果的に防汚します。このホワイトシートは、お客様のニーズに合わせて、装飾的又は機能的な方法で使用できます。 精密かつ軽量で製造されたこれらの優れたパネルは、天井などのインテリアデザインに求められています。また、一般的にクラッディング fac ade や屋根葺きやバルコニーにも使用されています。特長と利点.四角形、硬い形状、 600 mm x 6 mm の白色アルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm . &gt の引張強度/125 N/mm2 . HB-F の硬度 .熱伝導率: 0.95 W/mK .接着剤の裏面はありません .完全にリサイクル可能な金属シート . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09864867 778-1661
オープン
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする