曜日別特売

ジョイント ブーツ RS PRO

ジョイント ブーツ RS PRO - RS PRO

ボア = 24.5mm
全体の長さ = 50mm
全径 = 48mm
材料 = ポリクロロプレン
サイズ = 4
ゲーター. 耐久性の高い合成ゴムから製造されたこれらのゲーターは、ほとんどのオイル、化学薬品、グリスに対して耐性を持ちます。
埃の侵入や汚染からユニバーサルジョイントを保護し、プレーンベアリングジョイントの潤滑の維持を助け、サービス寿命を増加させます。
取り付けは簡単で、2本のケーブルタイを使用してゲーターを所定位置に固定するだけです。
注意:ダブルユニバーサルジョイントを保護するには 2つ のゲーターが必要です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868699790-6848
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする