曜日別特売

ワッシャ RS PRO 平 M16 ステンレス

ワッシャ RS PRO 平 M16 ステンレス - RS PRO

ねじ/ボルトサイズ = M16
ワッシャータイプ = 平
内径 = 17mm
外径 = 30mm
材質 = ステンレス鋼
強度クラス = A4 316
表面処理 = プレーン
厚さ = 3mm
BS4320. RS Pro ステンレススチールプレーンワッシャです. RS Proステンレススチールプレーンワッシャは、ねじ山の付いた留め具やナットに使用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。
ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。
次のサイズを用意:. ; 189-636 189-636 は M4 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 189-620 189-620 は、 M3 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 189-642 189-642 は、 M5 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 189-658 189-658 は M6 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 248-4595 248-4595 は M2 サイズ A4 ステンレススチールプレーンワッシャです. ; 248-4618 248-4618 は、 M16 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 248-7106 248-7106 は M2.5 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 797-6361 797-6361 は、フォーム A M16 サイズ A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 797-6364 797-6364 :フォーム A M10 サイズ A4 ステンレススチール製平ワッシャ. ; 797-6367 797-6367 は、フォーム A M12 サイズの A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 797-6370 797-6370 はフォーム A M20 サイズ A4 ステンレススチール製平ワッシャです. ; 797-6389 797-6389 はフォーム A M8 サイズ A4 ステンレススチール製平ワッシャです. どのように機能するのですか. . RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。
これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。
特長と利点 . A4、316プレーンステンレススチール. 耐久性の高い構造. 各種サイズを用意. 用途 . RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。
材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。
これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。
平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。
フォーム A ワッシャとは何ですか. . フォーム A は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。
この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。
フォーム A ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。
平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか. . 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。
これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。
摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。
<RS PRO: . RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。
そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869767797-6361
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする