併用可能製品 = クリーナ
製品の容量 = 120ml
色 = 青
RS Pro 散逸性ボトルポンプディスペンサ(青 )です s. この RS Pro 静電散逸ディスペンサボトル(青)は、片手で簡単に操作できる正規の Menda ポンプが付属しています。
HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。
これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。
各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
オプション: ; 798-9329 798-9329 - 防滴ポンプディスペンサ、 120 ml ( 4 オンス) ; 798-9323 798-9323 - 防滴ポンプディスペンサ、 180 ml ( 6 オンス) ; 798-9332 798-9332 - アンチスプラッシュポンプディスペンサ、 240 ml ( 8 オンス). 特長と利点:. さまざまなサイズの静電気散逸ボトル(青 防滴設計 ワンタッチポンプ - 片手操作でオペレータの手を解放して使用できます ESD 保護 Symbol - ディスペンサボトルが ESD 保護されていることをすばやく特定 移行性添加剤フリー - ボトルから汚染の可能性を低減 長期持続静電気散逸 ; 798-9323 798-9323 - ボトルの目盛りマークにより、ディスペンサに残っている液体の量をすばやく確認できます. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。
液体、溶剤、化学薬品を片手で吐出するのにお勧めします。
超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。