曜日別特売

ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮

ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSP
ねじの呼び径 = 38.1mm
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮
パイプ外径 = 40mm
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = スチール
操作圧力 = 16バール
GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.81サイドドレイン黄銅ボール弁 - 1/4回転. 用途: 配管、水 ダウンストリーム又はライン全体をドレイン 熱センサ又はフローセンサの適用 圧力ゲージの適用 流動性を新しい方向に迂回 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 作動圧力: PN16 (230 PSI)最大2インチ、非衝撃冷間作動圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: F x F ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、安全性を最大限に向上させるためステムに2個のFPM Oリング ボールシート: 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート ボディ: 最大フローのDIN3357準拠フルポート 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ステムに圧力がかからないようストロークストップをボディに装備 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工を施したニッケルめっき黄銅ボディ、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントで密閉したキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ EN 12165及びEN 12164(以前の DIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅 二重のサイドドレインにより、安全なダウンストリームライン通気を容易に実現. 作働圧力:. 16バール Kg/cm2(230 PSI) 非衝撃冷間作働圧力 バルブに適用可、サイドタップは不可. フロー:. 最大フローのDIN 3357準拠フルポート. ねじ:. ISO 228平行メス x メスねじ G 1/4インチISO 228両サイドドレイン. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871499812-5166
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする