ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮

ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPT
ねじの呼び径 = 1 1/4インチ
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮
パイプ外径 = 32mm
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
操作圧力 = 40 bar, 30バール
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871691812-5286
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする