RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック RCA x 3 1.8m
コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ 2 = RCA x 3
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 1.8m
外被色 = 黒
DVR機器への接続用の市場に出回っている類似ケーブルは、Raspberry Piに適した構成ではないことがあります。. Raspberry Pi 3.5 mm音声- RCA (音声)ジャックオーディオ / ビデオケーブル. Raspberry Pi 1モデルA+、B+及びRaspberry Pi 2モデルBシングルボードコンピュータ用のオーディオ / ビデオケーブルです。. 3.5 mm 4極ジャックでコンピュータボードへの接続 3 x RCA (フォノ)ジャックでステレオオーディオアンプ又はテレビへの接続 黄色: コンポジットビデオ、赤: 肥大オーディオ、白: 右オーディオ 長さ: 1800 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個