電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 0.39 W
出力スピード = 14 rpm
軸径 = 3mm
最大出力トルク = 20 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
許容電流値 = 85 mA
幅 = 16 (Dia.)mm
シリーズ = 941D
16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃


