電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 41.3 W出力スピード = 116 rpm軸径 = 8mm最大出力トルク = 1.8 Nmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm許容電流値 = 5.5 mA長さ = 111.9mm幅 = 44.6 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ