DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 Nm

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 Nm - RS PRO

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 41.3 W
出力スピード = 27 rpm
軸径 = 8mm
最大出力トルク = 2.5 Nm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 44.6 (直径) x 140.6 mm
許容電流値 = 5.5 A
長さ = 118.6mm
幅 = 44.6 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
RS PRO V18

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876277834-7650
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする